本体写真

LDG2L-G-E17-F600 フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340099 LDG2L-G-E17-F600 フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340099

フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 口金E17 光色電球色相当(色温度3,000K) 全光束(Lm)270 注文コード18340099 品番LDG2L-G-E17-F600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は口金・光色・全光束など6種類から選べます 他の種類を見る

交流電源:100V 50/60Hz共用
定格消費電力:2.1W
設計寿命:25000h
屋内用

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
サイズ全長70×外径50(mm) タイプホワイト 口金E17 全光束(Lm)270 エネルギー消費効率(Lm/W)128.5 質量(g)17 光色電球色相当(色温度3,000K) 定格入力電流(mA)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする