本体写真

LDG2CC-G-F652 フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340151 LDG2CC-G-F652 フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340151

フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 口金E26 光色キャンドル色(色温度2,100K) 全光束(Lm)240 注文コード18340151 品番LDG2CC-G-F652
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は口金・光色・全光束など6種類から選べます 他の種類を見る

交流電源:100V 50/60Hz共用
定格消費電力:2.1W
設計寿命:25000h
屋内用

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
サイズ全長73×外径52(mm) タイプクリア 口金E26 全光束(Lm)240 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 質量(g)36 光色キャンドル色(色温度2,100K) 定格入力電流(mA)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする