本体写真

LDA4L-G-E17-F202 フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340160 LDA4L-G-E17-F202 フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340160

フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全光束(Lm)440 注文コード18340160 品番LDA4L-G-E17-F202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は全光束など2種類から選べます 他の種類を見る

交流電源は100V 50/60Hz共用、口金はE17です。サイズは全長57X外径35(mm)、質量は14g。定格消費電力は3.8W、定格入力電流は44mAで、設計寿命は25000時間です。光色は電球色相当(色温度3,000K)で、屋内用です。

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
タイプホワイト 全光束(Lm)440 エネルギー消費効率(Lm/W)115.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする