DSRL1-640-5-D 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm) STC 18340519

DSRL1-640-5-D 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm) STC 18340519
DSRL1-640-5-D 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm) STC 18340519

半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18340519品番DSRL1-640-5-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。

仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=17KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする