曜日別特売
AX1502 電子てんびん オーハウス 18341271

※代表画像です。

AX1502 電子てんびん オーハウス 18341271
AX1502 電子てんびん オーハウス 18341271
AX1502 電子てんびん オーハウス 18341271

電子てんびん

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台(1台)最小表示(g)0.01最大秤量(g)1520注文コード18341271品番AX1502
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。
フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。
スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。
フック付きですので床下計量も可能です。
校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。
USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。
計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。

寸法(mm)354×100×230品番メーカー:30100666電源ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)195×175繰返し性±0.01g通信出力RS232 USB直線性±0.02g最大秤量(g)1520材質(計量皿)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする