電子てんびん RJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18341325 品番RJ-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,000

耐久性・安定性・高速応答に定評のある音叉式力センサを搭載した電子てんびんです。
バックライト付きの大きく見やすい液晶表示、大型の計量皿など使い勝手の良さを追求しました。
RS232C標準装備により、プリンタやPCとの通信が可能です。

寸法(mm)202×293×266(風防付) 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(付属) 最小表示(g)0.001 計量皿寸法(mm)140Φ 表示形式デジタル 最大秤量(g)320 計量皿形状

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18341325 RJ-320 68248914 RJ-320 高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子) 高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子) 1台 66,980 税込73,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする