IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の フラスコ
共栓三角フラスコ(IWAKI)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18341736
品番
300mL
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
中空平栓:TS27
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
寸法(mm)
底外径×全高:91Φ×156
容量(mL)
300
規格
JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
目盛
精度:全量で±5%