松浪硝子工業
松浪硝子工業の 理科/技術/科学工作
松浪硝子工業の その他学童用実験器具/実験用品
血液塗抹用スライドガラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
18342549
品番
S3296(10枚)
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
両端面とも平面研磨加工をしており、安定した塗抹をすることができ便利です。
両端幅22mmとスライドガラスに対して引き易く、安定した塗抹角度に引けます。
仕様
縁磨:○
厚さ(mm)
0.9〜1.2
寸法(mm)
60×24
入数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄
○