高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。
操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。
操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。
容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。
キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。
温度変動は±0.6℃、温度勾配も10℃と高精度を実現しています。
独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。