定温乾燥器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) ヒーター容量(W)ワイヤヒータ 680×2 仕様温度上昇時間:約100分 注文コード18342628 品番DY401
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はヒーター容量・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。
独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。

仕様温度上昇時間:約100分 使用温度範囲(℃)室温+10〜280 方式自然対流式 センサーK熱電対 設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定 機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能 温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御 ヒーター容量(W)ワイヤヒータ 680×2 タイマー1分〜9999分 温度分布精度±10℃(280℃時) 温度調節精度(℃)±1(280時) 運転機能定値運転 オートストップ運転 クイックオートストップ運転 オートスタート運転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
沖縄地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする