循環式乾燥器

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18342671 品番 RES-10EX-S
参考基準価格(税別)¥896,000 販売価格(税込) ¥978,780
販売価格(税別)
889,800

ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。
温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。
内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。
週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。
プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)
扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。
操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。

仕様温度調整精度:±1℃(120℃時) 質量(kg)125 使用温度範囲(℃)室温〜120 方式循環式(側面吹き出し) 内容積(L)496 外寸(mm)940×530×1830 内寸(mm)800×460×1350 安全装置自己診断機能 温度過昇防止器 過電流・漏電ブレーカー ヒーター容量(kW)3 扉開閉方式観音開き 温度分布精度±5℃(120℃時) 運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする