定温乾燥器

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18342680 品番 NDO-420
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。

仕様●温度分布精度 (270℃時):空間温度偏差:11℃ 温度勾配:16℃●温度制御表示:マイコンPID制御 デジタル表示 使用温度範囲(℃)室温+10〜300 方式自然対流式 内容積(L)97 外寸(mm)550×593×825 内寸(mm)450×480×450 安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器 ヒーター容量(kW)1 観察窓 温度調節精度(℃)±1以下 運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする