仕様●温度分布精度 (270℃時):空間温度偏差:9℃ 温度勾配:12℃●温度制御表示:マイコンPID制御 デジタル表示
使用温度範囲(℃)室温+10〜270
方式強制循環式
内容積(L)151
外寸(mm)700×643×875
内寸(mm)600×505×500
安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器
ヒーター容量(kW)1.3
観察窓250×280mm
温度調節精度(℃)±1以下
運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード