真空検体乾燥器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18342838 品番 VOM-1000A
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛散や結露の垂れによるコンタミネーションを防ぎます。
ガラスチャンバーにより、減圧中も試料を確認できます。
ホットプレート面にはセラミックコーティングが施されています。

仕様●ガラス容器:ベルジャー型●温度設定/表示:シートキー設定 / デジタル表示(最小表示桁:1℃) 寸法(mm)200×245×150 質量(kg)約6.2 使用温度範囲(℃)室温+10 〜200 電源AC100V 50/60Hz 3A 内寸幅(mm)150 安全装置可変式独立過昇防止器 ヒューズ 温度センサ異常 他 温度制御PID制御 SSR出力 到達真空度66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時) 庫内寸法(mm)150Φ×250 温度調節精度(℃)±1以下
注意
※別途、排気量20L/min以上の真空ポンプが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする