曜日別特売
VOM-1000B 真空検体乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械) 18342847

真空検体乾燥器

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
質量(kg)約6.9
内容量1個(1個)注文コード18342847品番VOM-1000B
参考基準価格(税別)¥241,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛散や結露の垂れによるコンタミネーションを防ぎます。
ガラスチャンバーにより、減圧中も試料を確認できます。
ホットプレート面にはセラミックコーティングが施されています。

仕様●ガラス容器:筒型+SUS製フタ●温度設定/表示:シートキー設定 / デジタル表示(最小表示桁:1℃)寸法(mm)200×245×150質量(kg)約6.9使用温度範囲(℃)室温+10 ~200電源AC100V 50/60Hz 3A内寸幅(mm)150安全装置可変式独立過昇防止器 ヒューズ 温度センサ異常 他温度制御PID制御 SSR出力到達真空度66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時)庫内寸法(mm)150Φ×190温度調節精度(℃)±1以下
注意
※別途、排気量20L/min以上の真空ポンプが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする