定温乾燥器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18342960 品番FWH-25
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

0.1℃単位で温度設定可能な定温乾燥器です。
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観察できます。
庫内の温度はデジタルで表示され観察がしやすいです。

仕様●扉:シリコンラバー 観察窓付●温度制御精度:±1℃ 材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ) 質量(kg)24 使用温度範囲(℃)室温+10〜300 電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 4.7A 有効内寸(mm)230×260×260 方式自然対流式 内容積(L)18 外寸(mm)375×391×558 ヒーター容量(kW)0.6 温度分布精度±1.5℃(上・中段/37℃時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする