※代表画像です。
関谷理化
共通摺合茄子型フラスコ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
仕様
●摺り:普通摺●摺合:29/42
注文コード
18343276
品番
12-246-235(1000mL)
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
芯がぶれないよう製造されています。
仕様
●摺り:普通摺●摺合:29/42
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
1000