曜日別特売
- TLX025 タレックスレンズ偏光グラス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18343556

- TLX025 タレックスレンズ偏光グラス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18343556
- TLX025 タレックスレンズ偏光グラス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18343556
- TLX025 タレックスレンズ偏光グラス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18343556
- TLX025 タレックスレンズ偏光グラス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18343556

TLX025 タレックスレンズ偏光グラス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
トゥルービュースポーツ シルバーミラー
内容量1個注文コード18343556品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

「視界の全てをレンズの中に」をコンセプトに、視界を広くした釣り特化の高次元フィッシング偏光グラス
【藤田京弥監修】
「視界の全てをレンズの中にしたい」藤田京弥のその言葉から開発がスタート。
前モデルよりレンズを拡大し、さらに視界が広く、レンズの中の世界に自分が入ったと錯覚するほどの偏光グラスが完成した。
仕様
日本人の頭部形状に合わせたフレーム設計。
キャップとの干渉で偏光グラスのずれを防ぐショートテンプル設計。
遮光性を高めたサイドデザイン。
様々な鼻形状に合わせて調整可能な可動式鼻パッド
ズレを防ぐエラストマー仕様のテンプル。
頭部形状に合わせて、調整が可能な芯材入りテンプル。

幅(mm)【フロント】148トゥルービュースポーツ シルバーミラーレンズ幅(mm)66材質(フレーム)TR-90(安全性の高い軽量なナイロン素材)可視光線透過率(%)30材質(レンズ)TALEX PPL75 Hard Multi Mirror Coat / 8 curve色(フレーム)マットブラック偏光率(%)99自重(g)36
注意
※ミラー採用レンズはミラー不採用レンズと比べ、視界の色味が下記の通り変化する場合がございます。
※シルバーミラー:視界の色味の変化はほぼありません。
※ブルーミラー:視界に黄色みが増します。
※ゴールドミラー:視界に青みが増します。
※シルバーブルーミラー:視界に赤黄色みが増します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする