TLX027WIDE タレックスレンズ偏光グラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トゥルービュー シルバーブルーミラー 色(フレーム)マットブラック 注文コード18343599 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

体格が良い方でも圧迫感なく装着可能な広めのフレーム設計!TLX027のゆったりサイズモデル!
従来のサングラスの掛け心地の窮屈さを解決し、体格の良い方でも快適に釣りが可能なゆったりサイズモデル。フィールド以外でも使いたくなるような、ストリートファッションの雰囲気を汲んだウェリントン形状を採用。
仕様
様々な頭の形にフィットしやすい、柔らかくしなやかなフレーム素材。
頭部形状に合わせて、調整が可能な芯材入りテンプル。
視界をクリアにし、水面の変化をいち早く捉えられる大判レンズ。
ズレを防ぐエラストマー仕様のテンプル。
様々な鼻形状に合わせて調整可能な可動式鼻パッド。

幅(mm)【フロント】159 トゥルービュー シルバーブルーミラー レンズ幅(mm)58 材質(フレーム)ナイロン/エラストマー 可視光線透過率(%)30 材質(レンズ)TALEX PPL75 Hard Multi Coat/6 CURVE 色(フレーム)マットブラック 偏光率(%)99 自重(g)30
注意
※ミラー採用レンズはミラー不採用レンズと比べ、視界の色味が下記の通り変化する場合がございます。
※シルバーミラー:視界の色味の変化はほぼありません。
※ブルーミラー:視界に黄色みが増します。
※ゴールドミラー:視界に青みが増します。
※シルバーブルーミラー:視界に赤黄色みが増します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする