多出力直流電源装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 出力4ch 注文コード18344256 品番PDW32-3QG
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は出力など4種類から選べます 他の種類を見る

ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。
電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。
4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。

出力4ch 出力電圧Ch1:0〜32V、Ch2:0〜32V、Ch3:0〜5V、Ch4:0〜15V 出力電流Ch1:0〜3A、Ch2:0〜3A、Ch3:0〜1A、Ch4:0〜1A リップルノイズCh1:≦0.35mVrms、Ch2:≦0.35mVrms、Ch3:≦1mVrms
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする