※代表画像です。
アドバンテック
アドバンテックの 分溜・分離・抽出・ろ過
アドバンテックの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アドバンテックの 定性ろ紙
定性ろ紙(No.1)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
径(Φmm)
110
注文コード
18344317
品番
110mm(100枚)
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
径
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様
JIS P3801:1種
厚さ(mm)
0.2
種類
定性ろ紙
径(Φmm)
110
入数(枚)
100
用途例
水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過
グレード
No.1