※代表画像です。

定性ろ紙(No.1)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 径(Φmm)125 注文コード18344326 品番125mm(100枚)
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。

仕様JIS P3801:1種 厚さ(mm)0.2 種類定性ろ紙 径(Φmm)125 入数(枚)100 用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過 グレードNo.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする