※代表画像です。
アドバンテック
アドバンテックの 分溜・分離・抽出・ろ過
アドバンテックの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アドバンテックの 定性ろ紙
定性ろ紙(No.2)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
径(Φmm)
90
注文コード
18344369
品番
90mm(100枚)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
径
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様
JIS P3801:2種
厚さ(mm)
0.26
種類
定性ろ紙
径(Φmm)
90
入数(枚)
100
用途例
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
グレード
No.2