三脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18344545 品番EX-444 II
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

簡単操作、軽くてコンパクトな三脚です。
伸縮比の高い4段EXパイプを採用しており、縮長を50cm以内に抑えています。
ワンタッチ着脱式のクイックシューを搭載しているので、カメラネジを何度も回して取り付ける必要がありません。
三脚の水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。
脚の伸縮操作はレバーにより素早く簡単におこなえます。ロック状態がひと目でわかりますので、安心して使用できます。
3Way雲台の搭載により、カメラの上下・左右・縦位置をそれぞれ独立して操作可能です。
縦横両対応のシュープレートを採用しています。
両側からカメラ台をしっかり支える安定性の高い、両持ち構造の雲台を搭載しています。
エレベーターの操作はクランクハンドルによるギヤ式で、カメラ位置の微妙な調整も可能です。
エレベーターを覆うガイドパイプを回すことで、カメラ重量に合わせてエレベーター動作の重さを調整できます。
補強ステーにより開脚時の剛性が高く、確実な安定感が得られます。また、3本の脚が同時に開くので、素早くセッティングできます。

付属品三脚ケース 仕様●縮長・全長:485mm〜1267mm(EV含まず)/1530mm(EV含む)●雲台:一体型 クイックシューQB-46 質量(g)1290 耐荷重(kg)約1.5(脚最大荷重3 最低高さ(mm)455(ローポジション不可) スライド幅(mm)EV:263(ギヤ式) 脚(mm)4段(脚径14/17/20/23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする