ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験関連品
大型デジタルタイマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18344615
品番
ODT
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
アラーム機能、タイマー機能付です。
時間・曜日・温度表示も可能です。
付属品
可動式スタンド フック穴(2か所) マグネットフック×2
材質
ABS 磁石
寸法(mm)
約360×150×40
質量(g)
873(電池を除く)
電源
単3電池×4(別売)(単4電池×2(別売)【メモリ用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります)
機能
タイマー(カウントダウン/カウントアップ) 時計表示 アラーム 5分毎のスヌーズ可能
設定時間
0〜29時間59分59秒(1秒単位)
注意
※単4電池2本はメモリー用のため入れなくても動作します。