曜日別特売
CA-1116A 冷却水循環装置(クールエース(R)) EYELA(アイラ/東京理化器械) 18345209

冷却水循環装置(クールエース(R))

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18345209品番CA-1116A
参考基準価格(税別)¥268,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。
保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。
冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。
真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。

仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm寸法(mm)340×384×851電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)-20~30最大流量12/14L/分方式密閉系循環最大揚程(m)9.5/13水槽容量(L)16.5(液量14冷凍機空冷式 650W冷却能力1200W(液温10℃時)水槽寸法(mm)280Φ×270温度調節精度(℃)±2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする