※代表画像です。

定性ろ紙(No.131)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 径(Φmm)55 注文コード18346031 品番55mm(100枚)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。

仕様JIS P3801:3種 厚さ(mm)0.25 種類定性ろ紙 径(Φmm)55 入数(枚)100 用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過 グレードNo.131
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする