※代表画像です。

定量ろ紙(No.3)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 径(Φmm)285 注文コード18346539 品番285mm(100枚)
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥11,638
販売価格(税別)
10,580
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
定量ろ紙のなかでは、比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されます。

用途土壌・鉱物・セメント試験 仕様JIS P3801:― 厚さ(mm)0.23 種類定量ろ紙 径(Φmm)285 入数(枚)100 グレードNo.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする