※代表画像です。

低酸素培養キット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) タイプ長寿命タイプ 大 注文コード18346776 品番nBIONIX-3C
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。
ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1〜15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。
炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。
長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。

仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年 セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3 寸法(mm)O2メーター:88×55×35.5、(パウチ袋)250×400 測定範囲O2メーター:0〜100% 質量(g)110 タイプ長寿命タイプ 大 電源O2メーター:単4アルカリ電池×2 測定精度O2メーター:±0.5%(0〜25%) ±3.0%(25%以上) 分解能O2メーター:0.001
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする