実験用レーザー光源装置

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18347388 品番SIR
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

レーザー光線は1線とポインターの2種類を選択できます。
光源本体の底面にはマグネットが付いており、スチール製の黒板などに貼り付けることができます。演示実験にも便利です。
光の直進や屈折・反射の軌跡がはっきり観察できます。

寸法(mm)70×20×43 質量(g)約90 出力最大1mW(クラス2M) 電源AC100V(ACアダプタ使用) コード長さ(m)約1.5m 機能光源切替可能(スポット・ライン) 裏面マグネット付 光源赤色半導体レーザー 波長:635nm
注意
※レーザー光は直接目に当てないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする