※代表画像です。
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18347571
品番
40BTM
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
半透明で内容物の確認が容易な折りたたみコンテナーです。
折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。
30BTM・50BTMと、相互に積み重ねが可能です。
材質
PP
色
枠/ブルー 側面/半透明
容量(L)
40.5
外寸(mm)
530×366×272
内寸(mm)
490×331×254
折りたたみ寸法(mm)
530×366×70