伊那食品工業
伊那食品工業の バイオ・食品(菌)関連用品
伊那食品工業の 培地
寒天
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
18347851
品番
BA-10(500g)
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●ゼリー強度:620〜680g/cm2 1.5%ゲル●ヒ素:2μg/g以下●一般生菌数:3000ヶ/g以下●大領筋群:陰性●水分(乾燥減量):22%以下●重金属(Pb):10μg/g以下
形状
粉末状
pH
7±1