ジェイテクトサーモシステム
ジェイテクトサーモシステムの 加熱・冷却・クーラーボックス
ジェイテクトサーモシステムの 加熱/冷却機器
ジェイテクトサーモシステムの 電気炉
小型ボックス炉
商品レビューを投稿する
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18347975
品番
KBF894N2
参考基準価格(税別)
¥740,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなボックス炉です。プログラマによるオートモードでの実験が可能です。
扉リミットスイッチ・過熱防止計の2つの安全装置付です。
寸法(mm)
468×650×782
質量(kg)
55
使用温度範囲(℃)
400〜1100
容量(L)
18.7
電源
単相200V 20A
制御方式
オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式
最高温度(℃)
1150
炉内寸法(mm)
225×355×230
温度制御
プログラマ
指示精度
±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の0.1%)(500℃以上)
記憶容量
合計1024セグメント(最大99パターン)
注意
※別売のガスユニットを取り付けると、不活性ガス気密環境下での焼成が可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません