恒温水槽

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18348000 品番NTT-2000
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
寸法(mm)(水槽セット時)200×325×215 質量(kg)約2.5 使用温度範囲(℃)室温+5〜70 容量(L)4.6 電源AC100V 50/60Hz 4A 安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等 機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニング 温度制御マイコン式PID制御・SSR出力 ヒーター容量(W)300 有効槽内寸法(mm)158×197×70 撹拌方式プロペラ撹拌 温度調節精度(℃)±0.07
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする