※代表画像です。
EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱/冷却機器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 恒温水槽/恒温装置
恒温水槽
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18348009
品番
NTT-2200
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
撹拌調整機能付で波立ちを抑えることができます。
寸法(mm)
(水槽セット時)220×424×335
質量(kg)
約3.5
使用温度範囲(℃)
室温+5〜80 (付属バス使用時は70
容量(L)
9
電源
AC100V 50/60Hz 11A
安全装置
自己診断機能 フロート式空焚防止 等
機能
タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニング
ヒーター容量(kW)
1
温度制御
マイコン式PID制御・SSR出力
有効槽内寸法(mm)
180×240×140
撹拌方式
可変式噴流撹拌
温度調節精度(℃)
±0.05
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません