※代表画像です。
トーマス科学
トーマス科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
トーマス科学の 加熱/冷却機器
トーマス科学の 恒温水槽/恒温装置
恒温水槽
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18348036
品番
T3D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。
動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚き防止器を備えています。
仕様
●温度安定性:±0.1℃以内●温度設定/表示:ダイヤル設定 / デジタル表示
寸法(mm)
550×355×365
使用温度範囲(℃)
室温+5〜60(最大80
容量(L)
24
電源
AC100V 50/60Hz 10A
内寸(mm)
420×315×215
安全装置
感熱式ヒーター空焚防止器 電源ヒューズ
ヒーター容量(kW)
1
温度制御
P制御方式
材質(水槽)
PP
撹拌方式
噴流撹拌式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません