恒温水槽

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18348061 品番T3MD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥154,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。
動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚き防止器を備えています。

仕様●温度安定性:±0.1℃以内●温度設定/表示:ダイヤル設定 / デジタル表示 寸法(mm)590×390×390 使用温度範囲(℃)室温+5〜60(最大80 容量(L)28 電源AC100V 50/60Hz 10A 内寸(mm)480×350×200 安全装置感熱式ヒーター空焚防止器 電源ヒューズ ヒーター容量(kW)1 温度制御P制御方式 材質(水槽)ステンレス 撹拌方式噴流撹拌式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする