恒温油槽

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18348079 品番T-22H
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ステンレスの内槽により保温性・耐久性に優れた恒温油槽です。
設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、簡単・確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが可能です。
モーター撹拌機で槽内を強力に撹拌し、槽内温度を均一に保ちます。

材質内槽/SUS304 外装/鋼板焼付塗装仕上 寸法(mm)670×410×335 質量(kg)約19 使用温度範囲(℃)室温+10〜200 電源AC100V 50/60Hz 15A 安全装置槽内温度過昇防止警報 ヒーター空焚防止 電源ヒューズ ヒーターシースワイヤー式 1.4kW 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時) 有効槽内寸法(mm)425×350×150 21L 撹拌方式噴流撹拌方式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,600 / 税込 ¥7,260
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする