ヤマト科学
ヤマト科学の ドラフト
小型ドラフトチャンバー用カート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18348097
品番
MC-70
参考基準価格(税別)
¥147,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
セット内容
ステンレス流し 排水口 PE製排水タンク 共栓
寸法(mm)
700×570×850
質量(kg)
約18
材質(脚部)
鋼製角パイプ 樹脂焼付塗装
外寸法・幅(mm)
700
外寸法・高さ(mm)
850
外寸法・奥行(mm)
570
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません