水槽冷却用ファン(アクアレイクール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18349251 品番 ビッグ
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

水槽の水面に風を当てることで水温を約4℃(コンパクトは約3.5℃)下げることができる冷却ファンです。
ひっくり返すと、排気としても使用できます。
フレームレス水槽、枠付水槽どちらにも取り付けできます。
静音カバー付のため、動作音が気になりません。

仕様対応水槽:約60〜205L 寸法(mm)約68×87×35 電源USBプラグ(アダプタ別売) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする