※代表画像です。

水分計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18349409 品番MB23
参考基準価格(税別)¥155,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RS-232C出力を標準装備しています。

仕様●乾燥プログラム:標準●測定単位及び表示:水分率% 固体分% 質量 温度 時間●熱源:赤外線 寸法(mm)165×280×127 質量(kg)2.1 最小表示(g)0.1%/0.01 計量皿寸法(mm)90Φ 設定温度(℃)50〜160(5間隔) 繰返し性0.3%(3gサンプル時) 0.2%(10gサンプル時) 通信出力RS-232C 秤量(g)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする