※代表画像です。

水分計(ライスタシリーズ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 測定対象玄米 精米 乾燥中もみ もみ 大麦 小麦 はだか麦 付属品ブラシ ピンセット付スプーン 試料皿×2 キャリングケース もみすり器 注文コード18349436 品番米麦用f
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は測定対象・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

日本でもっとも普及している穀類水分計です。
ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。
水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。
自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。

付属品ブラシ ピンセット付スプーン 試料皿×2 キャリングケース もみすり器 測定範囲玄米・精米・乾燥中もみ:11〜20% もみ:11〜30% 大麦・小麦:10〜30% はだか麦:10〜20% 質量(g)約440 電源単3電池×4(付属) 最小表示0.001 精度(℃)製作/±0.1% 105法/±0.5% 測定対象玄米 精米 乾燥中もみ もみ 大麦 小麦 はだか麦 大きさ164×94×65mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18349461
2025-09-21
用途:
もみ乾燥機付きの水分計との誤差確認
その他業種

18年使用のもみ乾燥機付きの水分計との誤差が+-0.1となり、正しく稼働していると確認出来て安心した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする