水分計(ライスタシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18349445 品番酒米・麹用f7
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

日本でもっとも普及している穀類水分計です。
ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。
水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。
自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。
低水分対応の酒米精米、酒米麹(枯らし麹)、玄米、精米の4種の測定対象をボタンひとつで切り替えられます。

付属品ブラシ ピンセット付スプーン 試料皿×2 ソフトケース 測定範囲酒米精米/7〜18% 酒米麹(枯らし)/8〜17% 精米/11〜20% 玄米/11〜20% 質量(g)約450 電源単3電池×4(付属) 最小表示0.001 精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(20%未満、酒米麹のみ15%未満) 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(バックライト付LCD) 機能自動温度補正 自動穀温補正 オートパワーオフ 測定対象酒米精米 酒米麹(枯らし) 精米 玄米 大きさ164×94×64.5mm 使用温湿度範囲0〜40℃ 85%RH以下(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする