画像準備中

水分計(ライスタシリーズ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 測定対象外国玄米/アメリカ短・中・長粒種 オーストラリア短・長粒種 中国短粒種(以上全てうるち) 外国精米/アメリカ短・中・長粒種 オーストラリア短粒種 中国短粒種(以上全てうるち) 付属品試料皿×2 ブラシ ピンセット付スプーン ソフトケース 注文コード18349479 品番外国産米用f6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は測定対象・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

日本でもっとも普及している穀類水分計です。
ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。
水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。
自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。

付属品試料皿×2 ブラシ ピンセット付スプーン ソフトケース 測定範囲玄米・精米/11〜20% 質量(g)約440 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単3電池×4(付属) 最小表示0.001 精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料、電磁ノイズの無い状態) 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(バックライト付LCD) 機能自動温度補正 自動穀温補正 オートパワーオフ 測定対象外国玄米/アメリカ短・中・長粒種 オーストラリア短・長粒種 中国短粒種(以上全てうるち) 外国精米/アメリカ短・中・長粒種 オーストラリア短粒種 中国短粒種(以上全てうるち) 大きさ164×94×64.5mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18349461
2025-09-21
用途:
もみ乾燥機付きの水分計との誤差確認
その他業種

18年使用のもみ乾燥機付きの水分計との誤差が+-0.1となり、正しく稼働していると確認出来て安心した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする