溶存酸素計

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18349488 品番DO-5519E
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。
水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。
0〜50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。
最大/最小値記録、データホールド機能付です。

仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0〜50℃ %塩分(手動):0〜39%塩分(質量%) 高度(手動):0〜3900m 測定範囲温度:0〜50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0〜100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0〜20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内) 電源(V)006P(9電池(付属) 測定方式ポーラログラフ法 機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFF サンプリング約1秒 使用環境0〜50℃ 80%RH以下 回路LCDマイクロプロセッサー LSI 消費電流約6.2mADC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする