水平型電気泳動装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18349741 品番WSE-1710
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

低価格ながら、高電圧泳動やタイマー機能・紫外線透過トレイなどを採用した、コストパフォーマンスに優れた泳動装置です。

付属品ゲルメーカー台小(トレー4枚 コーム2個) ゲルメーカー台大(トレー2枚 コーム2個) 仕様●ゲルトレー:小:54×60mm 大:110×60mm 紫外線透過 ライン入●コーム:小:(上側)9ウェル×2 3mm幅 (下側)5ウェル×2 5.8mm幅 大:(上側)22ウェル 3mm幅 (下側)12ウェル 5.8mm幅●泳動サンプル数:5〜22 寸法(mm)190×130×60 質量(kg)0.45(ACコード含まない) 電源(V)AC100〜120 50/60Hz 出力電圧(V)DC50/100/150 タイマー0〜99分 連続運転/一時停止 終了時アラーム付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする