曜日別特売
007-Plus-100 簡易卓上マッフル炉 デンケン・ハイデンタル(KDF) 18350337

簡易卓上マッフル炉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18350337品番007-Plus-100
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

冷めやすい炉素材を採用しており、次の焼成が速やかに行えます。
鋳造リングの焼却効果を高めるため、空気を炉内に送り込めるエアー導入バルブを備えています。
左右2面のヒーターにより加熱を行い、良好な温度分布と高速昇温を実現しています。

仕様●プログラム:10コース 1~3温度ステップ●温度センサ:K熱電対●最高昇温速度:約30分(RT→1000℃)●収容リング数:90Φ×2または30Φ×35●常用使用温度:1000℃寸法(mm)300×426×340質量(kg)18電源(V)AC100 50/60Hz最高温度(℃)1100炉内寸法(mm)120×220×110消費電力(kW)1.2最高使用温度(℃)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする