簡易卓上マッフル炉

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 電源(V)単相AC200 50/60Hz 注文コード18350346 品番007-Plus-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は電源2種類から選べます 他の種類を見る

冷めやすい炉素材を採用しており、次の焼成が速やかに行えます。
鋳造リングの焼却効果を高めるため、空気を炉内に送り込めるエアー導入バルブを備えています。
左右2面のヒーターにより加熱を行い、良好な温度分布と高速昇温を実現しています。

仕様●プログラム:10コース 1〜3温度ステップ●温度センサ:K熱電対●最高昇温速度:約30分(RT→1000℃)●収容リング数:90Φ×2または30Φ×35●常用使用温度:1000℃ 寸法(mm)300×426×340 質量(kg)18 電源(V)単相AC200 50/60Hz 最高温度(℃)1100 炉内寸法(mm)120×220×110 消費電力(kW)1.2 最高使用温度(℃)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする