※代表画像です。
KRK(笠原理化工業)
KRK(笠原理化工業)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
KRK(笠原理化工業)の 濁度計/透視度計
KRK(笠原理化工業)の 濁度計
色度センサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18350635
品番
CR-30
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。
付属品
緩衝ゴム 専用測定容器 ケース
仕様
測定水条件:5〜35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける
寸法(mm)
48×38×320
測定範囲
0.0〜50.0度
質量(g)
300
保護構造
防塵防滴構造(IP63相当)
電源
単5アルカリ電池×4(付属)
測定方式
透過光測定法
再現性(度)
±0.5以内