ケニス
ケニスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ケニスの 濁度計/透視度計
ケニスの 濁度計
濁度計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18350651
品番
TD-M500
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
検出部を直接水に浸けるだけで測定できます。
外光の影響を受けにくい構造になっており天候や昼夜を問わず安定した測定結果を得る事ができます。
付属品
専用ケース
測定範囲
0.0〜500度(ホルマジン度)
質量(g)
約600
電源(V)
9アルカリ電池(確認用)×1(付属)
保護構造
IP67 センサ部:水深2m以内(IP68)
測定方式
透過光方式(近赤外吸光光度法)
表示分解能
0.1度(0.0〜99.9度) 1度(100〜500度)
精度(℃)
±5%F.S.(水温:20
大きさ
44×160×42mm センサ部:30Φ×116mm ケーブル長:5m
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません